ベター小型キャップ

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード41055777 品番WH4415HP
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ
コードをいためにくい丸いコード口です。
コードの張力をカットする構造です。
結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。
組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。

グレー 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 用途平形コード用 トラスコ品番763-1979 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-08
用途:
破損交換
製造業

掃除機の差し込みプラグ破損のため同商品で修理。 良くも悪くもなく普通に使用できます。  同タイプに合うブッシングが販売されていると嬉しい。

2025-09-23
用途:
ミシンのコンセントプラグの交換

ミシンのコンセントプラグの交換に使用しました。コンセントプラグより少し先の部分を手で捻ると、ミシンの電源がON/OFFするため、コンセントプラグごとこうかんすることに。コンセントプラグが一体式だったので、その部分をカットして取り付けました。問題なく使うことができました。パナソニック製でコードをきちんと押さえる構造になっているため、コードが抜けることもないのがよいかと思います。

対象商品:
08740496
2024-01-30
用途:
家電修理用に
旭高珠算塾 様 (サービス業)

電気ストーブのコンセント根元が断線したので修理しました、この部分は注意していても負荷がかかり断線しやすいので余分に購入しました、長年形を変えず安価でとても良い物です

対象商品:
08740453
2024-02-03
用途:
コンセント付近の断線の修理
株式会社フロンティア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普段はホームセンター等で購入してましたが、最近は在庫してなかったりするので購入しました。
普通に使えます。

対象商品:
08740453
2023-10-27
用途:
コンセント修理として

プラスチックの部分が破損してしまい、こちらを購入致しました。無事つけることができ、問題なく、使用できました。

対象商品:
08740453
2024-01-13
用途:
トイレ照明配線に
その他業種

良く使われているプラグなので問題なく使用出来ました。

対象商品:
41055761
2023-02-15
用途:
接触不良
建設業・工事業

ドライヤーの根本が向きによってついたり消えたりするので、新しいドライヤーを買う前に交換してみました。プラスドライバーとニッパーがあれば5分もかからないで交換できます。新しく買いなおす必要がなくなったのでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
41055761
2023-02-22
用途:
テーブルタップ改造
株式会社テックMA 様 (製造業)

標準的な物。しっかり締め付けられる剛性がちゃんと備わっていて安心出来る作り。スリムなデザインも良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする