WH4515B ベター小型コードコネクタ Panasonic(パナソニック) 41055795

ベター小型コードコネクタ

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットブラック注文コード41055795品番WH4515B
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

キャップとコネクタボディのセット品です。

ブラック定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様平形コード用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41055804
2023-01-06
用途: ACコードの補修

ACプラグ、レセプタクルの定番として常備しています。 内部にコード押さえらしい凸部分があり、圧着端子を使うとこれに当たって分割ハウジングがピッタリ閉まりません。 凸を切り取る必要がありますが案外面倒です。

対象商品 : 41055804
2023-03-04
用途: テーブルタップ作成
有限会社平井電設

メーカー品の商品なので何の問題もありませんでした。配線の色に合わせて色が選べるのが良かったです。

2023-01-26
用途: プラグ修繕
サービス業

この仕様が普通で1番良い。これ以上もこれ以外もない。

対象商品 : 35183242
2022-02-26
用途: 充電アダプタなどのコンセント接続に使用
マツシタクリーンサービス

アダプタなどが、コンセント(延長コードスイッチ付き)に接続しにくい時や、オンオフのいスイッチをふさいでしまう場合に、短いコード(30cm以内等)で結線し使用しています。何ら問題なく使用できます。

対象商品 : 35183242
2022-05-31
用途: 接続
建設業・工事業

リモコンコードの接続に使ってます。安心のパナソニック。

対象商品 : 35183242
2021-06-08
用途: 小物(スピードコントローラーなど)のACコネクター
電気・ガス・熱供給・水道業

定番のACコネクターです。オス、メスセットなのでAC電源用の自作スピードコントローラーのINとOUTにそのまま使用でき、また平型電源ケーブルと組み合わせて、任意の長さの延長ケーブルを安価に作成でき重宝しており、とても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 41055795
2021-06-20
用途: 常時持っておくと便利

何かと常備しています。最近は充電するものが多くなり、適当な長さで延長コードを作れるので便利です。

対象商品 : 35183242
2021-01-06
用途: 炬燵の電源コードが長過ぎて邪魔になるので 此れを短縮するのに使用
その他業種

接続端子を利用しましたが、素人にも簡単に接続できて便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする