ローリングキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41055865 品番 WH4029BP
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
ブラック タイプ商パック・平形コード用 定格15A 125V 極数2 トラスコ品番763-1944 プラグ形状2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41055883
2024-02-16
用途:
延長ケーブルの製作

市販の延長ケーブルには、欲しい仕様のものがなかったので、自作しました。ローリングタイプのコンセントは、使用勝手が良いです。

対象商品:
41055865
2021-02-07
用途:
プラグ用
その他業種

プラグ内の隙間がないので2sq電線だと接続に手間がかかり内部のプラスチックを切り落とすとやっとはまりました。1.6sqで試そうと思います。

対象商品:
41055865
2019-03-17
用途:
電子機器用の電源確保
建設業・工事業

テレビ、オーディオ、携帯電話等は周辺機器が多くアダプタの形状も様々なため、この商品とテーブルタップで機器の周辺まで電源を延長し、壁のコンセント周りをすっきりさせるために使用しています。
まとめ買いでコストダウンできればなお良しです。

対象商品:
41055883
2018-04-27
用途:
延長コードのプラグに取替。

コードの取り出し方向が回転できるので便利、コードがねじれなくて済む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする