ベター小型コードコネクタボディ

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード41056023 品番WH4615P
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 適合電線(mm2)1.25・2 用途平形コード用 トラスコ品番763-2029 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
家電の延長コードのメスくたとして

家族から2mの延長コードがほしいと要望があり,ソケット付きの2mコードが手持ちにあったので,これにメスくちの本品を取付完了。良品です。

2025-12-18
用途:
コードとして
グラッツェ ミレ 様

問題なく使用することができました、また何かありましたら購入しようかと思います

2025-02-15
用途:
コ−ド作り直し
運輸・通信業

注文後、すぐにきました、
ただ大げさな箱はいらないかとおもいます。

対象商品:
08740575
2024-03-12
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

延長コードをタイヤで踏んで壊れたときなどに使っています。安価で在庫もしてあります。

対象商品:
08740532
2023-07-14
用途:
延長コードの作製
教育・研究機関

すでに同じものを使っていましたので、追加の注文です。問題なしです。

対象商品:
08740575
2023-07-31
用途:
ケーブル改造

特に問題なく、ケーブルを接続、固定でき、順調に使えています。

対象商品:
41056005
2022-09-09
用途:
テーブルタップの延長用

普通に使っているACレセ、定番商品、もう少し小型が欲しいのと、接地側が広いACプラグに対応できるとさらに使いやすいと思います。 これは安規上難しいのかな。

対象商品:
08740575
2022-07-12
用途:
配線

ごく普通のコネクタ。信頼のパナソニック品質で安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする