引掛防雨コンセント

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41056041 品番 WK6320
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
極数3P 種類防水コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V JIS規格防雨形 適合電線Φ2、Φ2.6 NEMA規格L11-20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41056057
2022-05-24
用途:
溶接用屋外コンセント

屋外で200V用TIG溶接機を使用するために太陽光発電システムのパワーコンディショナの連系運転用ケーブル端子に接続して使用しています。当然ですが日照に関係なく溶接できます。

1人が参考にしています
対象商品:
41056032
2020-02-25
用途:
引っ掛け外コンセント

なかなか付ける人のいない引っ掛け式プラグ用の外コンセント。品質は言うこと無し。

対象商品:
41056041
2018-07-17
用途:
急な欠品部品に!

現場での欠品の為、会社に戻らずに即の対応GOODです。

対象商品:
41056057
2021-02-24
用途:
200Vの溶接機電源として使用します

200V用の端子形状に多くの種類がありよく確認しないと雄雌が合わない場合がありますので
適合確認の上購入した方が良いと思います。
形状によっては容量も変わってくるのでそちらも注意が必要です。

対象商品:
41056066
2015-05-25
用途:
200Vコンセントの増設
ニッチク薬品工業株式会社 様

メーカー品でもあり、全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする