曜日別特売
WA6219 抜止防水ゴムコンボディ Panasonic(パナソニック) 41056556

抜止防水ゴムコンボディ

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード41056556品番WA6219
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種類ボディ形状抜止タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V抜止形タイプ圧着端子結線可否:○ブラック適合電線径(Φmm)9.6~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41056556
2020-03-27
用途: 作業場の延長コード

スリムなボディで扱いやすいです。
プラグの抜き差しもスムーズに行えます。
コードの取り付けの際にゴム製のカバーを外すのですが、
これが固くてなかなか外れず作業に時間がかかりました。
ボディとゴム製カバーの隙間にドライバーを差し込んで
こじながら何とか取り外し。取付けにも苦労しました。
防水のために仕方ないかもしれませんがもう少しやり易くなると嬉しいです。
屋内用でよいので、プラスチック製カバー仕様で同様のコネクタがあると更に有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする