アースターミナル付フル防水コンセント(露出・埋込両用) 1コ用

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード41057116 品番WK2111AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。

差込口形状(抜止形)2P 15A 125V 極数2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 用途1コ用、露出・埋込両用 仕様抜け止め式・アースターミナル付 ブラウン コンセント個数1個口
注意
※調光はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41057116 WK2111AK 19005833 WK21119A アースターミナル付フル防水コンセント(露出・埋込両用) 1コ用 Panasonic(パナソニック) アースターミナル付フル防水コンセント(露出・埋込両用) 1コ用 Panasonic(パナソニック) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183321
2022-04-02
用途:
電源取り出し
その他業種

アースも取れ外部からの水侵入対策もできたので、大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35183321
2021-02-16
用途:
屋外コンセント
強右衛門商店 様 (卸売・小売業)

通常は2口のコンセントをつけるのが定石なのですが、よくよく考えると2つ同時に電気製品を使うことはなくコンセントも差しにくいので、1口を探していたらこちらにありました。金額は2口と変わらないので購入するときは自己判断でお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
35183321
2020-05-18
用途:
外での作業
強右衛門商店 様 (卸売・小売業)

新築時につけていただきました。3カ月たちますが使用回数5回。コンセントを同時に2つ使うことがないので中央にあるコンセントの穴が思った以上に使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35183321
2019-09-18
用途:
漏電対策
サービス業

既存(30年前)の壁に設置されていた外付けコンセントで、台風並みの強風豪雨により漏電ブレーカーがダウンしたため防水コンセントに取り換え、まだ不具合が出ていません。
何時もながら即納で助かりました。

対象商品:
35183321
2018-02-07
用途:
屋外で電気器具を使用するのに使います。
株式会社幸文社 様

今までついていたものと交換しました。
問題なく作業でき大変気に入っています。

対象商品:
35183321
2018-03-07
用途:
電気工事
有限会社高橋電業 様

通常 電材店で購入してますがついでで購入しました。価格は正直電材店よりもかなり高いです。

対象商品:
41057116
2017-09-16
用途:
外付けコンセントを設置

外壁の色にマッチし目立たないので非常によかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする