WK4602QK スマート接地防水コンセント(2コロ) Panasonic(パナソニック) 41057161 WK4602QK スマート接地防水コンセント(2コロ) Panasonic(パナソニック) 41057161 WK4602QK スマート接地防水コンセント(2コロ) Panasonic(パナソニック) 41057161

スマート接地防水コンセント(2コロ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41057161 品番 WK4602QK
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ シャンパンブロンズ タイプ抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
家の室外コンセント
製造業

家の室外コンセントが割れて交換。ブレーカを落としドライバー1本で10分ほどでできました。

対象商品:
41057161
2022-06-15
用途:
日常使い
その他業種

見た目高級ぽいデザインで、今まで付いてたものよりは、カッコよく見える

1人が参考にしています
対象商品:
41057161
2021-02-17
用途:
外壁への設置

レンガ調の外壁に取り付けました。デザインもよくとても馴染んでいます。

対象商品:
41057161
2021-01-20
用途:
マンションリフォームに使用
製造業

マンションのベランダコンセントが劣化してたので、これに交換しました。
壁の色と同系色でマッチして、高級感もあり大変満足です。

対象商品:
41057161
2020-08-22
用途:
屋外コンセントの交換
サービス業

30年以上経過した屋外コンセント交換。
野暮ったいベージュから、スタイリッシュなカラーリングになり、見た目の印象がかなり良い。
しっかりとしたゴムパッキンも付属している。取り付け時に自分でシーリングをしておけば、さらに安心だろう。

対象商品:
41057161
2020-04-29
用途:
外部コンセント
建設業・工事業

カーポートの柱に電源として配線を柱の中に通して取り付けました。
シャイングレー調で色もOKです。

対象商品:
41057161
2019-08-06
用途:
屋外へコンセント増設した。
榮電気管理事務所 様 (サービス業)

フード付きで防水性に期待できる。又配線が収納しやすく配線が簡単にできた。

対象商品:
41057161
2017-03-05
用途:
屋外コンセントの増設
製造業

昔ながらの野暮ったい感じが無くてかっこいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする