スマート防雨形ジョイントボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイトシルバー 注文コード41057213 品番WJ4611S
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。

ホワイトシルバー 耐熱性70℃±2℃(3時間)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41057222
2023-05-30
用途:
電気配線の接続時
サービス業

十分に満足致しましたので、改善点などは特にありませんでした。

対象商品:
41057213
2021-10-08
用途:
ガレージの電線引き込み工事
製造業

質感がよく時代にあったデザインです。
未来工業のVE管PF管ボックスコネクタは付きます。

対象商品:
41057204
2014-06-11
用途:
古いジョイントボックスの交換

スマートでいいですよ。外装塗装をした後で、あっちこっちに塗料がはみ出ているので、交換するなら、スマートにしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする