フル接地防水コンセント

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード41057265 品番WK4102AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
用途
車庫での電源に
アウトドア器具などの電源に
生ゴミ処理機などの電源に
ブラウン 仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用 形状抜止タイプ 種類防水コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2個口 定格電流(A)15 差込口形状(抜止形)接地2P 15A 125V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41057265 WK4102AK 73350226 WK41029A フル接地防水コンセント Panasonic(パナソニック) フル接地防水コンセント Panasonic(パナソニック) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パナソニック製なので間違いはないかと。従業員がここに外コンセントが欲しいとわがままを言い出したので・・いつもお世話になってます。

対象商品:
73350226
2024-08-20
用途:
屋外コンセントの取替
サービス業

ダーク色なんてあったのですね。壁の色にマッチして違和感なしです。
性能は、この手の製品はパナ以外考えていません。

対象商品:
73350226
2024-07-07
用途:
劣化したコンセントの交換
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 様

屋外のコンセントが劣化して気になっていた為、取り寄せし交換。これで安心できます。

対象商品:
08742483
2020-10-10
用途:
珈琲屋さんにて現在利用しています。

繁華街では密接しています。
お隣で使用していました。
ライフラインがごちゃ混ぜです。
きちんとした方が良いと思います。

対象商品:
73350226
2018-04-25
用途:
家の外壁の取付

まだ取付してませんが、この部品の取り付けに必要な下地部品もセットで見レルトいいな

4人が参考にしています
対象商品:
08742483
2016-08-18
用途:
外壁コンセントの交換
東武緑地株式会社 様 (サービス業)

他メーカーのも使用したことありますが、やはり何だかんだ松下電工(Panasonic)製が一番設置しやすく使いやすいですね。

対象商品:
41057265
2015-12-07
用途:
防犯灯用コンセントです。

パナソニック製品は、いつも使用してますが、この色は初めてですが壁の色と合うので購入しました。

3人が参考にしています
対象商品:
08742483
2015-06-27
用途:
工場内の100Vコンセントとして使用
株式会社松屋フーズ 様

アース付きプラグも使用できたすかってます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする