フル接地防水コンセント

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリームグレー 注文コード41057274 品番WK4102KP
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
用途
車庫での電源に
アウトドア器具などの電源に
生ゴミ処理機などの電源に
クリームグレー 仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用 トラスコ品番763-2169 形状抜止タイプ タイプ商パック 種類防水コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V 定格電流(A)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パナソニック製なので間違いはないかと。従業員がここに外コンセントが欲しいとわがままを言い出したので・・いつもお世話になってます。

対象商品:
73350226
2024-08-20
用途:
屋外コンセントの取替
サービス業

ダーク色なんてあったのですね。壁の色にマッチして違和感なしです。
性能は、この手の製品はパナ以外考えていません。

対象商品:
73350226
2024-07-07
用途:
劣化したコンセントの交換
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 様

屋外のコンセントが劣化して気になっていた為、取り寄せし交換。これで安心できます。

対象商品:
08742483
2020-10-10
用途:
珈琲屋さんにて現在利用しています。

繁華街では密接しています。
お隣で使用していました。
ライフラインがごちゃ混ぜです。
きちんとした方が良いと思います。

対象商品:
73350226
2018-04-25
用途:
家の外壁の取付

まだ取付してませんが、この部品の取り付けに必要な下地部品もセットで見レルトいいな

4人が参考にしています
対象商品:
08742483
2016-08-18
用途:
外壁コンセントの交換
東武緑地株式会社 様 (サービス業)

他メーカーのも使用したことありますが、やはり何だかんだ松下電工(Panasonic)製が一番設置しやすく使いやすいですね。

対象商品:
41057265
2015-12-07
用途:
防犯灯用コンセントです。

パナソニック製品は、いつも使用してますが、この色は初めてですが壁の色と合うので購入しました。

3人が参考にしています
対象商品:
08742483
2015-06-27
用途:
工場内の100Vコンセントとして使用
株式会社松屋フーズ 様

アース付きプラグも使用できたすかってます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする