WK4105A フル接地防水ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 15A 41057283

WK4105A フル接地防水ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41057283 WK4105A フル接地防水ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41057283

フル接地防水ダブルコンセント

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード41057283 品番WK4105A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
フル接地防水ダブルコンセント
抜け止め式・アースターミナル付
露出・埋込両用
差込口形状接地2P 15A 125V 極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ ブラウン コンセント個数2個口 結線方式ねじなし端子式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41057283 WK4105A 89486513 WK4105AK フル接地防水ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) フル接地防水ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08742501
2023-02-15
用途:
自宅防犯用センサーライトの電源として使用

自宅の防犯センサーライトの電源として購入です。未来工業の露出型ボックスPVR16-BC1GMと寸法がピッタリ合うので良かったです。

5人が参考にしています
対象商品:
41057292
2021-10-30
用途:
屋外コンセントの施工
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルでコストパフォーマンスに優れたお品に感激しています。品質にもまんぞくしています。

2人が参考にしています
対象商品:
41057301
2021-06-08
用途:
屋外作業用コンセントの交換
アネックソフト株式会社 様 (製造業)

2口あるコンセントのピッチが広いタイプなので、使用器具のプラグ側の抜き差しが比較的やりやすい。標準ピッチのものだとプラグをひねって取付けたり取り外したりするのがとてもやりにくいが、これはだいぶやりやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
41057292
2020-12-28
用途:
既設の物が劣化したため入れ替え
医療・福祉・介護関連業

製品については既設の物と同一メーカー同一商品だったので全く問題なかったです。

対象商品:
41057292
2020-03-15
用途:
屋外でのDIY時
その他業種

未来工業製スイッチボックス(PVR16-BC1GJ)との組み合わせは問題なくフィットしました。配線もし易く満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
26279646
2020-05-09
用途:
カーポートへ取り付け

色合いも柱色に合っておりアース付き3Pコンセントが差し込み可能で満足

対象商品:
41057292
2018-10-03
用途:
塗装後の更新
PBU出版部 様 (教育・研究機関)

前品とサイズ、形もぴったりでしっかり取り付けられました。
到着日も迅速で重宝致しました。

対象商品:
08742501
2018-09-01
用途:
井戸ポンプの電源に・・・
建設業・工事業

コンクリートブロックに取り付けましたが、非常に上手く行きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする