入線機能付防水コンセント

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード41057387 品番WK4104AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。
給湯器用制御線(CVV)1.25mm2 (6心)が2本まで入線可能です。

仕様
フル接地防水コンセント
入線機能付
抜け止め式・アースターミナル付
露出・埋込両用
JIS防雨形対応
差込口形状(抜止形)接地2P 15A 125V 極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ ブラウン コンセント個数1個口 適合プラグ接地防水ゴムキャップ(Φ39)が接続可能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41057387 WK4104AK 26344484 WK41049A 入線機能付防水コンセント Panasonic(パナソニック) 入線機能付防水コンセント Panasonic(パナソニック) 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08742492
2024-01-25
用途:
新規屋外コンセントの増設

思っていた通りの品物で、大変満足しています。
又、設置する機会があれば、使用したいと考えています。

対象商品:
08742492
2017-06-24
用途:
外回りの配線
製造業

入線があるのは非常に良い。尚、コンセント部は2ヵ所あればいいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
08742492
2020-08-26
用途:
薬液加熱装置の入線と出力コンセントを兼ねた物理ポートとして
株式会社オーレックス 様

アースターミナル付き2P+接地極コンセント+入線機能…の仕様は、選択肢が限られる。
内部側のアース配線は、少々奥まった場所なので、固定してからの作業はやりにくい。

固定ベース取付後の本体固定前に配線したほうが良い。

改善点ではないが、こうした壁付け防水コンセントなどの施工用に「小容量の変性シリコーン・コーキング」が無いものか?
通常サイズでは使いきれず、小容量のチューブ入りは材質のバリエーションが乏しい。

対象商品:
08742492
2014-08-17
用途:
修理

古くなり、破損したものと交換。コンセントもアース付のため、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする