WS6023FK 防水埋込スイッチ Panasonic(パナソニック) 41057536

WS6023FK 防水埋込スイッチ Panasonic(パナソニック) 41057536 WS6023FK 防水埋込スイッチ Panasonic(パナソニック) 41057536

防水埋込スイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41057536 品番WS6023FK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
回路方式両切 クリームグレー タイプD(両切) 定格15A 300V 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇開閉接触子:65℃、端子部:45℃ 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.2、3.5 耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ)5以上 結線方式引締端子式 開閉15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合約20回/分 連続10000回、22.5A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合約6〜10回/分 連続100回、15A 100V〜105 V 白熱電灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯 連続100回 耐久性アンモニアガス/24時間 強度トルク強度:0.8N・m以上、電線保持力:50N 1分間 防水性JIS C 8304 防雨形(IPX3)に適合 耐電圧(V)1600 1分間

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41057536 WS6023FK 18730934 WS60239H 防水埋込スイッチ Panasonic(パナソニック) 防水埋込スイッチ Panasonic(パナソニック) 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41057536
2017-05-19
用途:
ガレージの照明スイッチ

ホームセンターに置いていないスイッチ構成で、とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする