回路方式4路
タイプE(4路)
定格15A 300V
温度上昇開閉接触子:65℃、端子部:45℃
耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)5以上
結線方式引締端子式
開閉15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合約20回/分 連続10000回、22.5A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合約6〜10回/分 連続100回、15A 100V〜105 V 白熱電灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯 連続100回
耐久性アンモニアガス/24時間
強度トルク強度:0.8N・m以上、電線保持力:50N 1分間
防水性JIS C 8304 防雨形(IPX3)に適合
耐電圧(V)1600 1分間