Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
接地15A 埋込ダブルコンセント
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41057633
品番
WF3013E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
差込口形状
接地2P 15A 250V
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
色
クリーム
結線方式
巻締端子式
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意