Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の フロアコンセント
舞台・スタジオ用C型接地埋込コンセント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミルキーホワイト
定格
2P 20A 125V
注文コード
41057676
品番
WF1820W
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
色・定格・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格
2P 20A 125V
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 20A 125V
結線方式
引締端子式
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意