舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41057694 品番 WA1829B
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
定格2P 20A 125V ブラック 温度上昇接点部:65℃以上、端子部:40℃以上 耐熱性100℃±3℃ 1時間放置 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)50以下 結線方式巻締端子式 開閉20A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約20回/分 連続5000回、30A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6〜10回/分 連続100回、20A 100V〜105V白熱電球負荷1秒間通電59秒間無通電 連続1000回 強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 保持力(N)20〜100 耐電圧(V)1250(1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする