Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の フロアコンセント
舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41057712
品番
WF5820B
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ブラック
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 20A 125V
定格電流(A)
20
耐熱性
100℃±3℃ 1時間放置
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
結線方式
巻締端子式
強度
【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下
耐電圧(V)
1250 1分間
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意