WK1021WP ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41057922 WK1021WP ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41057922

ダブルコンセント

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41057922 品番WK1021WP
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダブルコンセント締端子式 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2 トラスコ品番763-2088 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08729463
2023-12-05
用途:
電気工事
教育・研究機関

家庭内のコンセントの増設は、結構頻繁にやるので、在庫として購入しました。一般的な形状の器具ですが、パナソニック製というだけで安心感がありますね。

対象商品:
08729463
2022-10-22
用途:
電気工事に使用。
フォレスト・イン洞川 様

さすがに、パナソニック製、使い勝手も良く、安心して使用できる。

対象商品:
08729463
2021-10-20
用途:
定番品
山本ケミカル株式会社 様

安心のパナソニック。屋根裏の照明用に使用しました。

対象商品:
08729463
2021-07-13
用途:
家の外の外部電源
合同会社サスティナブルエナジー・ブルーエナジー 様

ウオルボックスを利用した外部電源に使用。ブレーカーも合わせて購入。設置しやすく問題もありません。

対象商品:
41057922
2021-08-14
用途:
日常業務
農・林・水産業

通常使用で問題なく使用でき価格的にも満足してます。

対象商品:
08729463
2019-05-08
用途:
コンセント増設
卸売・小売業

コンセントの増設に使いました
シンプルですが、使いやすい形状で満足した施工が出来ました

対象商品:
08729463
2020-11-03
用途:
アパートのコンセント増設
有限会社岩泉地所 様

安くて 良い品と思います、 作りもしっかりしています、

対象商品:
08729463
2022-07-07
用途:
電気工事
スリーエイチ デンキ 様

ビス止めの時にインパクトを使うと割れやすいです。割れたのをコーキングで接着し元通りにしました。しかし、その後電線入線用のノックアウトを叩いたら粉々に崩壊。。。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする