※寸法図

引掛露出コンセント

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 ミルキーホワイト 注文コード41058017 品番WK2315W
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は定格電圧・定格電流・色など13種類から選べます 他の種類を見る
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状引掛タイプ ミルキーホワイト コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V コンセント個数1 適合電線Φ1.6、Φ2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41058071
2023-02-20
用途:
電気工事

メーカー品でもあり、値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品:
41058026
2022-05-10
用途:
装置電源に使用
製造業

引掛けタイプなので抜ける心配もなく、安心して使用できます。
配線もそれほどきつくありませんでした。

対象商品:
35062255
2021-09-18
用途:
電動フォークリフト充電用に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

通常の差込方でなく抜け落ちが無いようにとのユーザーさんの希望で取付けました。
配線コード(充電用自体が重いので引掛け式だと安心度が増すのでお勧めです。

対象商品:
35062255
2020-04-12
用途:
引掛式コンセントの2分配タップ作成の為
有限会社 山義 様 (卸売・小売業)

引掛式コンセントの2分配タップ作成の為に購入、panasonicなので品物に問題なしでした。

1人が参考にしています
対象商品:
35062255
2019-05-11
用途:
タイヤチェンジャー用

200ボルトのタイヤチェンジャーを動かす為に購入しました、忘れた頃にしか使いませんが、無いと困るので、助かりました。

対象商品:
41058062
2017-06-06
用途:
設備にて
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも利用させていただいております。商品値段共に言う事なし。とても良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
38650805
2018-09-05
用途:
バッテリーフォークリフトの充電
株式会社Sept 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

低圧200Vの動力用に購入。メーカー品なので問題ありませんでした。

対象商品:
35062255
2017-04-06
用途:
配線作業時

メーカ-品の為、使用に関して全くの問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする