角型コンセント

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41058096 品番WK1012WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式 ミルキーホワイト タイプ商パック コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 適合電線Φ1.6、Φ2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41058096 WK1012WP 08729454 WK1012W 角型コンセント Panasonic(パナソニック) 角型コンセント Panasonic(パナソニック) 1個 299 税込329 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08729454
2025-07-29
用途:
100vエアコンのコンセント用に使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

100vエアコンの専用コンセントに使用しました。アースは本体に取り付けたので、このコンセントを使用しました。

2025-05-26
用途:
屋内電気工事
その他業種

色合いが良いので、周りとよくマッチしています。見た感じも丈夫そうで安心して使えます。

対象商品:
41058096
2023-12-05
用途:
電気工事
教育・研究機関

部材の予備として購入。安心できるメーカー品を選択しました。色合いが良く気に入ってこれを使っています。

対象商品:
08729454
2023-05-30
用途:
作業場のコンセント増設
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

簡単取付で確実にコンセント増設ができる。価格も安価でコスパ最高!

対象商品:
08729454
2022-12-15
用途:
検査ジグの作成
多摩電子工業株式会社 様

ケースを開くと送りの端子が付いていました。(ネジ端子が4個ありました)

商品ページを見ただけではは判りませんので書いておきます。
私としてはどちらでも良かったのですが、結果的に送り端子が有って便利だったので、★5つにしました。

対象商品:
08729454
2018-09-15
用途:
電工試験練習用に

実戦同様なもので不満はありません 水準値にあると思います

対象商品:
08729454
2018-10-17
用途:
車庫の改築に

車庫の改築の時に使いました。
使いやすい場所に幾つかつけて、
便利になりました。

2024-12-22
用途:
コンセント修理
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ケーブルに接続して使うために購入。思ったより厚みがあり、これなら3Pタップの方が薄くて良かった気がします。 R1.25-3.5 のコネクターですと、ネジが太いので、かなりねじ込まないと接続が出来ませんので(一応ねじ込めますが……)注意が必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする