Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 露出コンセント
L型2コ口コンセント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
-
注文コード
41058105
品番
WK1013W
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式
長さ(mm)
48
幅(mm)
48
厚さ(mm)
30
色
ミルキーホワイト
タイプ
-
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
適合電線
Φ1.6、Φ2
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意