接地角型コンセント

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41058132 品番WK3001WP
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
極数接地2P 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2 仕様巻締端子式 トラスコ品番763-2126 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08755503
2025-08-17
用途:
制御盤内のサービスコンセント
ブイズ設計事務所 様 (製造業)

発注してすぐに届くので、緊急時にありがたいです。
無事に使えました

対象商品:
08755503
2022-06-30
用途:
電気工事
教育・研究機関

接地付きの機器が多くなってきたので予備として購入、パナソニック製なので安心。

対象商品:
08755503
2021-12-03
用途:
現場の仮設分電盤
建設業・工事業

問題なく使用できる。また購入したい、価格が安くて良い

対象商品:
08755503
2018-04-11
用途:
NAS用19インチラック

専用のコンセントタップは価格が高いので、このコンセントをレールに取り付け使用 問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
08755503
2016-01-12
用途:
単にコンセントとして
有限会社オオト工業 様

この製品はどれも取付けにくい。

3人が参考にしています
対象商品:
08755503
2014-05-22
用途:
分電盤用

元々割れやすい素材なのか、配線用の切り欠き部分を
ペンチで取ろうとしたらカバーごと割れてしまいました。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする