ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント個数2 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 注文コード41058245 品番WK7112
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はコンセント個数・定格電圧・定格電流など13種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 適合(ケース)4、2型 タイプダブルコンセント(固定金具付) コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41058333
2018-02-19
用途:
増設用
建設業・工事業

使用機会はめっきり減った部材ですが1個でも発注できるので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする