Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 露出コンセント
ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント個数
1
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
注文コード
41058254
品番
WK7251
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
コンセント個数・定格電圧・定格電流
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地2P
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
適合
(ケース)3A、4、2型
タイプ
補強金具2個入・アースターミナル付
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意