フルカラーコンセント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント個数2 タイプ埋込絶縁アースターミナル付ダブルコンセント 注文コード41058647 品番WN15324SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥730
この商品はコンセント個数・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプ埋込絶縁アースターミナル付ダブルコンセント コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 適合電線Φ1.6、Φ2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41058647 WN15324SW 41041235 WN15324K 埋込アースターミナル付コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) 埋込アースターミナル付コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) 1個 649 税込714 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする