Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
フルカラーコンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41058656
品番
WN1532SW
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
埋込アースターミナル付ダブルコンセント
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
適合電線
Φ1.6、Φ2
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意