Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
フルカラーコンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント個数
1
タイプ
15A・20A兼用埋込絶縁アースターミナル付接地コンセント
注文コード
41058665
品番
WN19314SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
コンセント個数・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
15A・20A兼用埋込絶縁アースターミナル付接地コンセント
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
適合電線
電源線:Φ2・Φ2.6、アース線:Φ1.6・Φ2・Φ2.6
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意