Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
フルカラーコンセント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41058674
品番
WN1931P
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
フラット型
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
適合電線
電源線:Φ2・Φ2.6、アース線:Φ1.6・Φ2・Φ2.6
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意