フルカラーコンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41058683 品番 WN1931SW
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプ15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V 適合電線電源線:Φ2・Φ2.6、アース線:Φ1.6・Φ2・Φ2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする