Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の ジョイントボックス
防水ジョイントボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41058911
品番
WJ4100
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
材質
フェノール
色
黒
サイズ
大
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
54
寸法C(Φmm)
94
寸法D(mm)
51