埋込タンブラスイッチ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41058936 品番WS5116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
回路方式片切 チョコ タイプB(片切) 定格15A 300V 結線方式引締端子式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41058936 WS5116 75701895 WS51161B クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切 Panasonic(パナソニック) クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切 Panasonic(パナソニック) 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41058936
2021-11-15
用途:
劣化部品の交換
株式会社問屋街 様 (卸売・小売業)

ガレージで使用中。
渋いデザインで金属プレートと組み合わせですごく雰囲気が出ます。
赤いポッチと切替時のパチッパチッって音が最高。
シンプル構造で耐久性も文句なし。
これからも作り続けてください。

対象商品:
41058936
2021-01-07
用途:
劣化スイッチの取り替え
アコースティックウェーバー 様 (卸売・小売業)

3路も同時購入しました。実物は画像よりも頑丈そうで安定感ありました。

対象商品:
41058936
2019-05-08
用途:
店舗の照明スイッチ

レトロな現行品をお探しなら間違いなし。色は黒ではなく濃茶ですが、ステンレスのスイッチプレートに馴染んでこちらも問題なし。

対象商品:
41058936
2019-04-21
用途:
新居に使用
サービス業

新居に大量にほしかったので一度に購入でき良かったです。質感も良かったです。

対象商品:
41058936
2019-03-26
用途:
交換
製造業

レトロなスイッチを探していてドンピシャのものでした。設計が古いけどまだまだ使えると思います。

対象商品:
41058936
2018-10-30
用途:
スイッチ交換
エナジーデザイン事務所 様 (その他業種)

輸入雑貨のアメリカンスイッチを探していましたが、こちらは価格も安く、デザインも申し分ありません。カラーは限りなく黒に見える焦げ茶で、ON時の赤い印がなんともレトロです。

ネジをゆるめ、線を穴に差し込みまた締めるシンプルな構造で、とても簡単に施行できます。また、輸入のアメリカンプレートにもピッタリ合います。

対象商品:
41058945
2017-12-16
用途:
ビルの照明用に使いました。
建設業・工事業

なかなかこのタイプのスイッチが見つからなかったので、助かりました。

対象商品:
41058936
2017-01-30
用途:
交換
サービス業

レトロ感覚のスイッチにしたくて交換してもらいました。かっこいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする