HD662BK デジタルヘルスメーター タニタ 41060135 HD662BK デジタルヘルスメーター タニタ 41060135 HD662BK デジタルヘルスメーター タニタ 41060135

デジタルヘルスメーター

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41060135 品番 HD662BK
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

バックライト付きで見やすい。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
文字高52mmの大型表示。

付属品アルカリ単3乾電池2本 材質ABS、AS 寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288 ブラック 測定範囲0 〜 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1100(乾電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用 ひょう量(kg)150 最小表示100g(0〜100kgまで)、200g(100〜150kg) 最小表示(g)100 本体質量(kg)約1.1(電池含) 文字高(mm)52 消費電流(mA)最大30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
大浴場用
サービス業

デジタルなので
瞬時に軽量出来満足です。
お値段も手ごろですね。

2025-07-03
用途:
健康管理
平野エンジニアリングシステム 様

軽くて表示も大きく、乗れば体重を表示してくれるので、非常に使い勝手が良い。

対象商品:
41060126
2025-03-05
用途:
日常の健康管理
アーツ&クラフツビレッジ 様 (製造業)

表示の数字が大きく裏から光で照らされるので高齢者でも確認しやすいです。体重測定に特化しているのでコスパ最高、専門メーカータニタの安心感です。

対象商品:
41060135
2024-07-15
用途:
障害者施設でいつも使っています。
合同会社ソーシャルサポート 様 (医療・福祉・介護関連業)

毎日の事なので乗ればスイッチが入りため面倒な手間がはぶけて使いやすい。

対象商品:
41060135
2021-12-19
用途:
体重測定
農・林・水産業

見やすいデジタル表示で、結果もすぐに表示されて、シンプルで、余計な機能もなく、とても使いやすいです。毎日体重に一喜一憂しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41060126
2020-06-12
用途:
健康状態の目安に月初めに使っています。

スマートで、ベッドの下に収まるので、収納場所も取らずいいです。乗るだけですぐ計量でき、色もきれいで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41060135
2019-08-11
用途:
入浴時の体重測定
暮らし研究工房 様 (教育・研究機関)

今までのものとは違い、わざわざオンにしなくても、ただ乗るだけで測れます。我が家にとっては無駄な機能をすべて外し、ただ体重を計るだけにして、正解です。

3人が参考にしています
対象商品:
41060126
2017-03-18
用途:
体重測定
教育・研究機関

世界のタニタ。おとなも歩けるようになった子どももこれで十分測れます。シンプルが何より。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする