Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,680Ω,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41060374 品番HS100 680R J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
抵抗 = 680Ω
定格電力 = 100W
シリーズ = HS100
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = アキシャル
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
温度係数 = ±100ppm/℃
全体長 = 88mm
この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする