曜日別特売
HS25 1R5 J Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,1.5Ω,±5% ARCOL(OHMITE) 41060977

Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,1.5Ω,±5%

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41060977品番HS25 1R5 J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様
抵抗 = 1.5Ω
定格電力 = 25W
シリーズ = HS25
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = アキシャル
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
温度係数 = ±100ppm/℃
全体長 = 51mm
この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする