画像準備中

小形封入・タテ形リミットスイッチ LED非作動時点灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41063005 品番14CE3-5JE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,070
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

M5ねじ2本締めによる安定した取り付け。
高シール形(JIS:耐油・防浸形、IEC:IP67)。
連続密着取り付けが可能。
設定位置表示付きにより、最適な動作後の動きを設定できます。
どの方向からもよく見える。AC/DC共用形のLED表示灯付き。

仕様AC/DC 100V LED非動作時点灯 アクチュエータの種類クロスローラプランジャ形 ケーブル長(m)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38438312
2017-10-19
用途:
散水コックのリミットスイッチに
前田自動車株式会社 様

LED点灯はいらないので、AC200も対応品はありませんか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする