仕様
抵抗 = 3.16kΩ
定格電力 = 0.25W
許容差 = ±0.1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = MRA0207
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±15ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm
長さ = 5.6mm
直径 = 2.3mm
最小温度係数 = -15ppm/℃
768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 W
RoHS指令(10物質対応)対応