azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の リミットスイッチ
azbil(旧:山武)の 汎用タテ形リミットスイッチ
シールナットケーブルΦ8.2-Φ9.5PF1/2材質:樹脂
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41064816
品番
2PA-J72
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
電源電圧
DC10〜30V(リップル10%以内)
検出方式
広光芒反射形
検出距離
0〜100mm
出力形態
PNPオープンコレクタ
動作形態
ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替