ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
azbil(旧:山武)
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
条件付定格短絡電流:1000A、スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)
種別
-
注文コード
41065071
品番
6LS3-JG
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・仕様・種別
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
動作方式
-
アクチュエータの種類
フォークレバーロック形
仕様
条件付定格短絡電流:1000A、スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)
オプション
EN規格認定品アース端子付
種別
-
形状
-
サイズ
-
タイプ
-
使用温度範囲(℃)
-10~70(氷結しないこと)
保護構造
IP67(IEC 60529、JIS C 0920)
端子形状
M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ
先端径
-
耐電圧
同極端子間:1000V 50/60Hz 1分間(標準動作特性形)・AC600V 50/60Hz 1分間(高感度メーラレバー形)、各端子と非充電金属部間:2000V 50/60Hz 1分間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1分間(アース端子付Gのみ)
定格絶縁電圧(V)
AC125/250
コード長さ(m)
-
倍率
-
適合サイズ(Φmm)
-
定格周波数(Hz)
45~65およびd.c.
検出距離
-
出力形態
-
電源電圧(V)
-
構成
-
準拠規格
NECA C 4508/JIS C 8201-5-1 IEC 60947-5-1
適合パイプ径(Φmm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
耐熱温度(℃)
-
焦点距離(mm)
-
最小スポット径(Φmm)
-
設定表示
-
指向角(°)
-
許容操作速度
1.7mm/s~0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと)
許容操作頻度
120回/min以下
接点材質
標準負荷形:銀りベット、微少負荷形:銀に金めっき リベット
短絡保護装置
TUVヒューズF10A(IEC60127)/CQC銀接点速断ヒューズ:15A、金接点速断ヒューズ:3A/TUV
定格インパルス耐電圧(kV)
各端子とアース間:2.5、同極端子間:2.5
接触形式
二回路双断
汚染度(使用環境)
汚損度3(EN60947-5-1)
耐衝撃(m/s
2
)
300自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
測定エリア寸法
-
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
定格通電電流(A)
銀接点:10、金めっき接点:1
動作に必要な力(OF)(N)
8.9
レンズ有効径(mm)
-
電気的寿命(定格負荷)
標準負荷形内部スイッチ:50万回以上、定格負荷/標準負荷二重シール形内部スイッチ:20万以上、定格負荷/微少負荷形内部スイッチ:200万回以上、定格負荷(開閉頻度20回/minの時)
機械的寿命
200万回以上
強度
アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き:100N以上
抵触抵抗(初期値)
標準負荷形:50mΩ以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)、微少負荷形:100mΩ以下(DC6~8V 通電電流0.1A 電圧降下法)、コネクタ:40mΩ以下(コードなど固定抵抗は除く)
最小使用電圧(V)
24/12(標準負荷形)、5(微少負荷形)
最小使用電流(mA)
10/20(標準負荷形)、10(微少負荷形)
各種認証
EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)
動作までの動きPT
60°
動作距離(mm)
-
動作形態
-
全体の動きT.T(参考)
90°
推奨締付トルク(N・m)
本体:前面5~6(M5六角穴付ボルト)/裏面5~6(M6ねじ)、レバー:4~5.2(M5角穴付きボルト)、端子:1.0~1.4(M4歯付き座金付きバインド小ねじ)、カバー:1.3~1.7(M4ばね座金付きなべ小ねじ)、ヘッド:0.8~1.2(M3.5ばね座金付きなべ小ねじ)、フクロナット:2~3(M22ねじ、3LS用)、ピアノ線レバー:0.6~0.8(M3六角止めねじ)、コネクタ締付け:0.4~0.6(M12リング)
応差の動き(MD)
-
定格使用電圧(V)
AC120/240、DC30
使用湿度範囲(%RH)
98以下
関連資料:
(2.21MB)
検出・センサ の新着商品
ページ: 1/ 3
1950シリーズサーモパイル
ロバートショウ
税込
¥
8,358
~
¥
7,598
~
1950シリーズサーモパイル
ロバートショウ
税込
¥
8,798
¥
7,998
バスケットへ
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
19,778
~
¥
17,980
~
エリアファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
16,159
¥
14,690
バスケットへ
近接センサ伝送カプラPET18-5
AUTONICS(オートニクス)
税込
¥
3,628
¥
3,298
バスケットへ
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式
omron(オムロン)
税込
¥
8,468
~
¥
7,698
~
マイクロウェーブセンサ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込
¥
197,780
~
¥
179,800
~
マイクロウェーブセンサ用ブラケット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込
¥
13,178
¥
11,980
バスケットへ
マイクロウェーブセンサ用電源
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込
¥
27,478
¥
24,980
バスケットへ
耐熱・コの字型ファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
15,378
¥
13,980
バスケットへ
コンプレッションフィッティング
三晃電気工業
税込
¥
1,868
~
¥
1,698
~
エンコーダブラケット
岩田製作所
税込
¥
373
~
¥
339
~
エンコーダブラケット
岩田製作所
税込
¥
835
~
¥
759
~
エンコーダブラケット
岩田製作所
税込
¥
527
~
¥
479
~
エンコーダブラケット
岩田製作所
税込
¥
681
~
¥
619
~
エンコーダブラケット
岩田製作所
税込
¥
681
~
¥
619
~
エンコーダブラケット
岩田製作所
税込
¥
835
~
¥
759
~
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用ターゲット
AUTONICS(オートニクス)
税込
¥
5,498
¥
4,998
バスケットへ
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)
税込
¥
43,978
¥
39,980
バスケットへ
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル
AUTONICS(オートニクス)
税込
¥
2,198
~
¥
1,998
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
リミットスイッチ
汎用タテ形リミットスイッチ
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
汎用タテ形リミットスイッチ
汎用ヨコ形リミットスイッチ
高精度形(マイクロメートル対応)リミットスイッチ
セーフティリミットスイッチ
マルチプル形(多極対応)リミットスイッチ
リミットスイッチその他関連用品
タッチスイッチ
防爆用リミットスイッチ
シェアする
マイページ