azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の リミットスイッチ
azbil(旧:山武)の リミットスイッチその他関連用品
LS シリーズ用補助アクチュエータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
レバー締付け方法:M5六角穴付きボルト
適合
1LS
材質
ローラ・アクチュエータ:黒色ナイロンローラ、レバー:クロムモリブデン鋼
注文コード
41065114
品番
6PA44-J
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レバー締付け方法:M5六角穴付きボルト
適合
1LS
材質
ローラ・アクチュエータ:黒色ナイロンローラ、レバー:クロムモリブデン鋼
質量(g)
-
適合サイズ(Φmm)
17.4×6.4
レバー長さ(mm)
26〜89
サイズ(Φmm)
17.4×6.4