azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の リミットスイッチ
azbil(旧:山武)の 汎用タテ形リミットスイッチ
アクチュエータ調節ローラレバー硬化鋼耐食アルミニュウム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41065123
品番
6PA56-J
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●適合形番(代表例):1LS3-J□H
材質
硬化鋼(ローラ)、炭素鋼(ねじ)
品名
ローラレバー
レバー長さ(mm)
26〜89
取付ねじ
六角穴付きボルト
ローラ幅W(mm)
6.4
ローラ径(Φmm)
19
環境
耐熱、耐寒
関連資料:
(2.21MB)