azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の リミットスイッチ
azbil(旧:山武)の リミットスイッチその他関連用品
LS シリーズ用補助アクチュエータ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スパッタ対策形、レバー締付け方法:M5六角穴付きボルト
適合
1LS
材質
ローラ・アクチュエータ:焼結ステンレスローラ、レバー:ステンレス鋼
注文コード
41065166
品番
6PA78-JM
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スパッタ対策形、レバー締付け方法:M5六角穴付きボルト
適合
1LS
材質
ローラ・アクチュエータ:焼結ステンレスローラ、レバー:ステンレス鋼
質量(g)
-
適合サイズ(Φmm)
17.4×7.1
レバー長さ(mm)
38.1
サイズ(Φmm)
17.4×7.1
関連資料:
(2.21MB)