azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の リミットスイッチ
azbil(旧:山武)の リミットスイッチその他関連用品
LS シリーズ用補助アクチュエータ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
レバー締付け方法:M5ロックナット対辺距離8mm
適合
1LS
材質
ローラ・アクチュエータ:ピアノ線
注文コード
41065175
品番
6PA-J40
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レバー締付け方法:M5ロックナット対辺距離8mm
適合
1LS
材質
ローラ・アクチュエータ:ピアノ線
質量(g)
-
適合サイズ(Φmm)
2.3
レバー長さ(mm)
255
サイズ(Φmm)
2.3
関連資料:
(2.21MB)