曜日別特売
MSR-3 R015 F Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 15mΩ 3W ±1% ARCOL(OHMITE) 41065204

Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 15mΩ 3W ±1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41065204品番MSR-3 R015 F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
抵抗 = 15mΩ
定格電力 = 3W
許容差 = ±1%
シリーズ = MSR-3
ケーススタイル = メタル
温度係数 = ±20ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
寸法 = 15.24 x 1.65 x 25.4mm
長さ = 15.24mm
奥行き = 1.65mm
高さ = 25.4mm
リードピッチ = 15.24mm
MSR-3シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする