仕様
抵抗 = 20mΩ
定格電力 = 3W
許容差 = ±1%
シリーズ = MSR-3
ケーススタイル = メタル
温度係数 = ±20ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
寸法 = 15.24 x 1.65 x 25.4mm
長さ = 15.24mm
奥行き = 1.65mm
高さ = 25.4mm
リードピッチ = 15.24mm
MSR-3シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応