アンプ内蔵小形近接センサ APM シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様回り止めボスあり タイプ標準周波タイプ 注文コード41065446 品番APM-D3A1
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様・タイプなど47種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 検出距離(mm)2.5 動作距離(mm)2.5±15% ヘッド形状 保護構造IP67(IEC529) 定格電源電圧DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm)25×8×5.9 仕様回り止めボスあり 検出面側面 動作形態NPN/N.O. タイプ標準周波タイプ 質量(g)約10 使用温度範囲(℃)-10〜55 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 検出方式高周波発振形(シールド) 標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄 材質(ケース)ポリアリレート樹脂 電源電圧(V)DC 12/24 制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4V 消費電流(mA)10以下 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護) 設定距離(mm)0〜1.8 保存温度範囲(℃)-25〜70 使用電圧範囲(V)DC10.8〜26.4(リップル10%以下) 応答周波数(Hz)120 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 表示灯出力時オレンジ色点灯 温度特性動作距離において+25℃を基準として-10〜+55℃で±15%以下 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間 応差動作距離の15%以下 特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±10%の電圧変動で±2%以下 使用湿度範囲(%RH)35〜85
関連資料:(3.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする