Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP836シリーズ 27Ω 35W ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41065563 品番AP836 27R J 100PPM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
抵抗 = 27Ω
定格電力 = 35W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = AP836
ケーススタイル = モールド
温度係数 = ±100ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
パッケージ/ケース = TO-220
寸法 = 10.41 x 4.82 x 15mm
長さ = 10.41mm
奥行き = 4.82mm
高さ = 15mm
リードピッチ = 5.33mm
AP836シリーズTO-220高出力抵抗器(35 W). 非常に低い熱抵抗を備えた、AP836シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(35 W)です。 AP836シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷. ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 35 W @ 25 ℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け 電気的に絶縁されたケース
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする