Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP851シリーズ 20Ω 50W ±1%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41065798 品番AP851 20R F 50PPM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
抵抗 = 20Ω
定格電力 = 50W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 無誘導性
シリーズ = AP851
ケーススタイル = モールド
温度係数 = ±50ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
パッケージ/ケース = TO-220
寸法 = 10.67 x 16.52 x 3.44mm
長さ = 10.67mm
奥行き = 3.44mm
高さ = 16.52mm
リード径 = 0.86mm
AP851シリーズTO-220高出力抵抗器(50 W). 非常に低い熱抵抗を備えた、AP851シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(50 W)です。 AP851シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷. ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 50 W @ 25 ℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け 電気的に絶縁されたケース
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする