ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41066053 品番RM12BRD-6S(81)
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様
コンタクト数 = 6
プラグ/ソケット = ソケット
コネクタサイズ = ミニチュア
端子方法 = はんだ
シェルサイズ = 12
定格電流 = 5A
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 350 V ac、490 V dc
接合型 = バヨネット
ボディ向き = ストレート
シリーズ = RM
ハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金
動作温度 Min = -25℃
ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41066053
2019-05-30
用途:
入手したハンドセット(電話の送受話器)を使用するために必要。

大変使い易く、取り付け穴サイズも程良く、はんだごても入り易い作りで良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする